IME - IMSDER100C200 DER DERIVATORE 200A-100MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 200 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132612
Artikelnummer
IMSDER100C200
Herstellernummer
DER100C200
Hersteller
BTI
Primärstrom:
200 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 200 A