IME - IMSDER100C100 DER DERIVATORE 100A-100MV - DER100C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 100 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132582
Artikelnummer
IMSDER100C100
Herstellernummer
DER100C100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
100 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 100 A


