Startseite

IME - IMSDER100B200 DER DERIVATORE 20A-100MV CON BASETTA - DER100B200

KopierenKopieren
IME - IMSDER100B200 DER DERIVATORE 20A-100MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 20 A

  • Sekundärspannung - 100 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132513

Artikelnummer

IMSDER100B200

Herstellernummer

DER100B200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

20 A

Sekundärspannung:

100 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 20 A