IME - IMSDER100B150 DER DERIVATORE 15A-100MV CON BASETTA - DER100B150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 15 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132506
Artikelnummer
IMSDER100B150
Herstellernummer
DER100B150
Hersteller
BTI
Primärstrom:
15 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 15 A


