IME - IMSDER100B100 DER DERIVATORE 10A-100MV CON BASETTA - DER100B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 10 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132490
Artikelnummer
IMSDER100B100
Herstellernummer
DER100B100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
10 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 10 A


