IME - IMSDER100A200 DER DERIVATORE 2A-100MV CON BASETTA - DER100A200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 2 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132421
Artikelnummer
IMSDER100A200
Herstellernummer
DER100A200
Hersteller
BTI
Primärstrom:
2 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 2 A


