IME - IMSDER100A100 DER DERIVATORE 1A-100MV CON BASETTA - DER100A100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1 A
Sekundärspannung - 100 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132407
Artikelnummer
IMSDER100A100
Herstellernummer
DER100A100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
1 A
Sekundärspannung:
100 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 100 mV - Ingresso: 1 A


