IME - IMSDER060D500 DER DERIVATORE 5000A-60MV - DER060D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 5000 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826132384
Artikelnummer
IMSDER060D500
Herstellernummer
DER060D500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
5000 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 5000 A


