Startseite

IME - IMSDER060D400 DER DERIVATORE 4000A-60MV - DER060D400

KopierenKopieren
IME - IMSDER060D400 DER DERIVATORE 4000A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 4000 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132377

Artikelnummer

IMSDER060D400

Herstellernummer

DER060D400

Hersteller

BTI

Primärstrom:

4000 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 4000 A