Startseite

IME - IMSDER060D250 DER DERIVATORE 2500A-60MV - DER060D250

KopierenKopieren
IME - IMSDER060D250 DER DERIVATORE 2500A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2500 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054501

Artikelnummer

IMSDER060D250

Herstellernummer

DER060D250

Hersteller

BTI

Primärstrom:

2500 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2500 A