Startseite

IME - IMSDER060D200 DER DERIVATORE 2000A-60MV

KopierenKopieren
IME - IMSDER060D200 DER DERIVATORE 2000A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 2000 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054495

Artikelnummer

IMSDER060D200

Herstellernummer

DER060D200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

2000 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2000 A