Startseite

IME - IMSDER060D120 DER DERIVATORE 1200A-60MV - DER060D120

KopierenKopieren
IME - IMSDER060D120 DER DERIVATORE 1200A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054471

Artikelnummer

IMSDER060D120

Herstellernummer

DER060D120

Hersteller

BTI

Primärstrom:

1200 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1200 A