IME - IMSDER060D100 DER DERIVATORE 1000A-60MV - DER060D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 1000 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054464
Artikelnummer
IMSDER060D100
Herstellernummer
DER060D100
Hersteller
BTI
Primärstrom:
1000 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1000 A


