IME - IMSDER060C600 DER DERIVATORE 600A-60MV - DER060C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 600 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054440
Artikelnummer
IMSDER060C600
Herstellernummer
DER060C600
Hersteller
BTI
Primärstrom:
600 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 600 A


