IME - IMSDER060C500 DER DERIVATORE 500A-60MV - DER060C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 500 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054433
Artikelnummer
IMSDER060C500
Herstellernummer
DER060C500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
500 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 500 A


