IME - IMSDER060C400 DER DERIVATORE 400A-60MV - DER060C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 400 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054426
Artikelnummer
IMSDER060C400
Herstellernummer
DER060C400
Hersteller
BTI
Primärstrom:
400 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 400 A


