IME - IMSDER060C300 DER DERIVATORE 300A-60MV - DER060C300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 300 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054419
Artikelnummer
IMSDER060C300
Herstellernummer
DER060C300
Hersteller
BTI
Primärstrom:
300 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 300 A


