IME - IMSDER060C250 DER DERIVATORE 250A-60MV - DER060C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 250 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054402
Artikelnummer
IMSDER060C250
Herstellernummer
DER060C250
Hersteller
BTI
Primärstrom:
250 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 250 A


