Startseite

IME - IMSDER060C200 DER DERIVATORE 200A-60MV - DER060C200

KopierenKopieren
IME - IMSDER060C200 DER DERIVATORE 200A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 200 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054396

Artikelnummer

IMSDER060C200

Herstellernummer

DER060C200

Hersteller

BTI

Primärstrom:

200 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 200 A