Startseite

IME - IMSDER060C120 DER DERIVATORE 120A-60MV - DER060C120

KopierenKopieren
IME - IMSDER060C120 DER DERIVATORE 120A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 120 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054372

Artikelnummer

IMSDER060C120

Herstellernummer

DER060C120

Hersteller

BTI

Primärstrom:

120 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 120 A