IME - IMSDER060B800 DER DERIVATORE 80A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 80 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054358
Artikelnummer
IMSDER060B800
Herstellernummer
DER060B800
Hersteller
BTI
Primärstrom:
80 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 80 A