IME - IMSDER060B500 DER DERIVATORE 50A-60MV - DER060B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 50 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054334
Artikelnummer
IMSDER060B500
Herstellernummer
DER060B500
Hersteller
BTI
Primärstrom:
50 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 50 A


