Startseite

IME - IMSDER060B400 DER DERIVATORE 40A-60MV - DER060B400

KopierenKopieren
IME - IMSDER060B400 DER DERIVATORE 40A-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 40 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054327

Artikelnummer

IMSDER060B400

Herstellernummer

DER060B400

Hersteller

BTI

Primärstrom:

40 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 40 A