IME - IMSDER060B300 DER DERIVATORE 30A-60MV - DER060B300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 30 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054310
Artikelnummer
IMSDER060B300
Herstellernummer
DER060B300
Hersteller
BTI
Primärstrom:
30 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 30 A


