IME - IMSDER060B250 DER DERIVATORE 25A-60MV CON BASETTA - DER060B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 25 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054303
Artikelnummer
IMSDER060B250
Herstellernummer
DER060B250
Hersteller
BTI
Primärstrom:
25 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 25 A


