Startseite

IME - IMSDER060B150 DER DERIVATORE 15A-60MV CON BASETTA - DER060B150

KopierenKopieren
IME - IMSDER060B150 DER DERIVATORE 15A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 15 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054280

Artikelnummer

IMSDER060B150

Herstellernummer

DER060B150

Hersteller

BTI

Primärstrom:

15 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 15 A