Startseite

IME - IMSDER060B100 DER DERIVATORE 10A-60MV CON BASETTA - DER060B100

KopierenKopieren
IME - IMSDER060B100 DER DERIVATORE 10A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 10 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054273

Artikelnummer

IMSDER060B100

Herstellernummer

DER060B100

Hersteller

BTI

Primärstrom:

10 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 10 A