Startseite

IME - IMSDER060A500 DER DERIVATORE 5A-60MV CON BASETTA - DER060A500

KopierenKopieren
IME - IMSDER060A500 DER DERIVATORE 5A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 5 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054242

Artikelnummer

IMSDER060A500

Herstellernummer

DER060A500

Hersteller

BTI

Primärstrom:

5 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 5 A