Startseite

IME - IMSDER060A400 DER DERIVATORE 4A-60MV CON BASETTA - DER060A400

KopierenKopieren
IME - IMSDER060A400 DER DERIVATORE 4A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 4 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054235

Artikelnummer

IMSDER060A400

Herstellernummer

DER060A400

Hersteller

BTI

Primärstrom:

4 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 4 A