IME - IMSDER060A300 DER DERIVATORE 3A-60MV CON BASETTA - DER060A300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 3 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054228
Artikelnummer
IMSDER060A300
Herstellernummer
DER060A300
Hersteller
BTI
Primärstrom:
3 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 3 A


