IME - IMSDER060A250 DER DERIVATORE 2,5A-60MV CON BASETTA - DER060A250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstrom - 2.5 A
Sekundärspannung - 60 mV
Packung
1 ST
EAN
8032826054211
Artikelnummer
IMSDER060A250
Herstellernummer
DER060A250
Hersteller
BTI
Primärstrom:
2.5 A
Sekundärspannung:
60 mV
DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 2.5 A


