Startseite

IME - IMSCE6DT1252 Conto D6 125A 400V IMP - CE6DT1252

KopierenKopieren
IME - IMSCE6DT1252 Conto D6 125A 400V IMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032826210198

Artikelnummer

IMSCE6DT1252

Herstellernummer

CE6DT1252

Hersteller

BTI

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

innerstaatlich

Nennspannung (Un) N-L:

197...276 V

Nennspannung (Un) L-L:

340...480 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.001...100 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Stellen:

8

Conto D6-Pd - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: impulsi - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato