Startseite

IME - IMSCE6DMID56UTF CONTO D6 MID 125A 400V IMP+RS485

KopierenKopieren
IME - IMSCE6DMID56UTF CONTO D6 MID 125A 400V IMP+RS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514555

Artikelnummer

IMSCE6DMID56UTF

Herstellernummer

CE6DMID56UTF

Hersteller

BTI

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

6

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

2

EDL40-Signatur:

ja

Anzahl der Stellen:

8

Conto D6-Pd MID - Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - certificato UTF DC15 - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 6 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 10 (125)A - diretta - Tensione: 3x230/400V - diretta - Aux: autoalimentato. Versione MID