IME - IMSCE6DMID52UTF CONTO D6 MID 125A 400V IMP - CE6DMID52UTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
83 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826514548
Artikelnummer
IMSCE6DMID52UTF
Herstellernummer
CE6DMID52UTF
Hersteller
BTI
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
6
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
2
EDL40-Signatur:
ja
Anzahl der Stellen:
8


