IME - IMSCE4TBMTMID 4MOD TA 5A MBUS TARIF MID - CE4TBMTMID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) N-L - 197...265 V
Nennspannung (Un) L-L - 340...460 V
Packung
1 ST
EAN
8032826514425
Artikelnummer
IMSCE4TBMTMID
Herstellernummer
CE4TBMTMID
Hersteller
BTI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
197...265 V
Nennspannung (Un) L-L:
340...460 V
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP54