IME - IMSCE4TBDTMIDUTF CONTATORE 5A 400V MODBUS/TARIF MID UTF - CE4TBDTMIDUTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...265 V
Nennspannung (Un) L-L - 340...460 V
Packung
1 ST
EAN
8032826515651
Artikelnummer
IMSCE4TBDTMIDUTF
Herstellernummer
CE4TBDTMIDUTF
Hersteller
BTI
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...265 V
Nennspannung (Un) L-L:
340...460 V
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Mit Sperrcode:
ja
Anzahl der Stellen:
9
Schutzart (IP):
IP54


