IME - IMSCE4TBDTMID Conto D4 CT5A Modbus DT MID - CE4TBDTMID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032826514418
Artikelnummer
IMSCE4TBDTMID
Herstellernummer
CE4TBDTMID
Hersteller
BTI
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
90...265 V
Nennspannung (Un) L-L:
156...460 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Stellen:
9


