Startseite

IME - IMSCE4TBDTCL1 4MOD TA1-5A MODBUS TARIF CL1 - CE4TBDTCL1

KopierenKopieren
IME - IMSCE4TBDTCL1 4MOD TA1-5A MODBUS TARIF CL1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 90...265 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 156...460 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514227

Artikelnummer

IMSCE4TBDTCL1

Herstellernummer

CE4TBDTCL1

Hersteller

BTI

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Nennspannung (Un) N-L:

90...265 V

Nennspannung (Un) L-L:

156...460 V

Genauigkeitsklasse:

B

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Tarifausführung:

Zweitarif

Tarifsteuerung:

extern

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Zulassung:

innerstaatlich

Impulsausgang:

ohne

Anzeigeart:

digital

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

4

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Mit Sperrcode:

ja

Anzahl der Stellen:

9

Schutzart (IP):

IP54

Conto D4-Pt -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 5/63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato