Startseite

IME - IMSCE4TB0PCL1 Conto D4 CT5A Imp. - CE4TB0PCL1

KopierenKopieren
IME - IMSCE4TB0PCL1 Conto D4 CT5A Imp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

78 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826514197

Artikelnummer

IMSCE4TB0PCL1

Herstellernummer

CE4TB0PCL1

Hersteller

BTI

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

innerstaatlich

Nennspannung (Un) N-L:

90...265 V

Nennspannung (Un) L-L:

156...460 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.001...10 Imp/kWh (k

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Stellen:

9

Conto D4-Pt -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 5/63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato