IME - IMSCE4DF3DTMID 63A 4MOD DIR MODBUS TARIFFE MID - CE4DF3DTMID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
78 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826514159
Artikelnummer
IMSCE4DF3DTMID
Herstellernummer
CE4DF3DTMID
Hersteller
BTI
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
197...265 V
Nennspannung (Un) L-L:
340...460 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
ohne
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Stellen:
9


