IME - IMSCE2DF30PMIDUTF 63A DIR IMPULSI MID UTF - CE2DF30PMIDUTF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 10 A
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826515637
Artikelnummer
IMSCE2DF30PMIDUTF
Herstellernummer
CE2DF30PMIDUTF
Hersteller
BTI
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
10 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Nennspannung (Un) N-L:
195...265 V
Tarifausführung:
Zweitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
optisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Frequenz:
49...51 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...10 Imp/kWh (k
Breite:
35.8 mm
Mit Sperrcode:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
66 mm
Höhe:
83 mm
Anzahl der Stellen:
9


