Startseite

IME - IMSCE2DF30PCL1 Conto D2 63A DIR Imp.

KopierenKopieren
IME - IMSCE2DF30PCL1 Conto D2 63A DIR Imp.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 63 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514180

Artikelnummer

IMSCE2DF30PCL1

Herstellernummer

CE2DF30PCL1

Hersteller

BTI

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

63 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Zweitarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

197...265 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

optisch

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

2

Impulsart:

S0

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

ja

Impulsrate:

0.001...10 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Stellen:

9

Conto D2 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 63A - Tensione: 230...240V - Aux: autoalimentato