IME - IMSANZA8 C58O CONTAORE 10-80VCC - ANZA8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 999999.9 h
Reset-Funktion - ohne
Anzahl der Zeichen - 2
Packung
1 ST
EAN
8032826132209
Artikelnummer
IMSANZA8
Herstellernummer
ANZA8
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
999999.9 h
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
10...80 V
Spannungsart:
DC
Breite:
36 mm
Höhe:
24 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20


