Startseite

IME - IMSANYA6 D2O CONTAORE 2 MODULI 24V 50HZ - ANYA6

KopierenKopieren
IME - IMSANYA6 D2O CONTAORE 2 MODULI 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826132186

Artikelnummer

IMSANYA6

Herstellernummer

ANYA6

Hersteller

BTI

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Anzahl der Zeichen:

2

Eingangsspannung:

24...24 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Breite:

35.6 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

D20 - Contaore - Dim: 2 moduli DIN - Tensione: 24VAc 50 Hz