IME - IMSANYA3 D2O CONTAORE 2 MODULI 230-240V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AusfĂŒhrung - analog
Montageart - Frontmontage
ZĂ€hlbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 230...240 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826000669
Artikelnummer
IMSANYA3
Herstellernummer
ANYA3
Hersteller
BTI
AusfĂŒhrung:
analog
Montageart:
Frontmontage
ZĂ€hlbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
35.6 mm
Anzahl der Zeichen:
2
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20