IME - IMSANYA1 D2O CONTAORE 2 MODULI 100-115V 50HZ - ANYA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826000652
Artikelnummer
IMSANYA1
Herstellernummer
ANYA1
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
ja
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
100...115 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Breite:
35.6 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20


