IME - IMSANXA3 R36O CONTAORE 36X24MM 230-240V 50HZ - ANXA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999.99 h
Reset-Funktion - ohne
Anzahl der Zeichen - 2
Packung
1 ST
EAN
8032826132155
Artikelnummer
IMSANXA3
Herstellernummer
ANXA3
Hersteller
BTI
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999.99 h
Reset-Funktion:
ohne
Anzahl der Zeichen:
2
Eingangsspannung:
230...240 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Breite:
36 mm
Höhe:
24 mm
Einbautiefe:
42 mm
Frontplatte Breite:
54 mm
Frontplatte Höhe:
54 mm
Schutzart (IP):
IP20