Startseite

IME - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ - ANRJ3

KopierenKopieren
IME - IMSANRJ3 SYNCRO 96L SINCRO LED 400-440V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 400...440 kV

  • Anzeigeart - optisch

  • Eintauchtiefe - 105 mm

  • Mit Eigenprüfvorrichtung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020155

Artikelnummer

IMSANRJ3

Herstellernummer

ANRJ3

Hersteller

BTI

Nennspannung:

400...440 kV

Anzeigeart:

optisch

Eintauchtiefe:

105 mm

Mit Eigenprüfvorrichtung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Bauart:

gerade

SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400...440V 50...60 Hz