Startseite

IME - IMSANRJ2 SYNCRO 96L SINCRO LED 230-240V 50-60HZ - ANRJ2

KopierenKopieren
IME - IMSANRJ2 SYNCRO 96L SINCRO LED 230-240V 50-60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...240 kV

  • Anzeigeart - optisch

  • Eintauchtiefe - 105 mm

  • Mit Eigenprüfvorrichtung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826126512

Artikelnummer

IMSANRJ2

Herstellernummer

ANRJ2

Hersteller

BTI

Nennspannung:

230...240 kV

Anzeigeart:

optisch

Eintauchtiefe:

105 mm

Mit Eigenprüfvorrichtung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Innenräume:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Bauart:

gerade

SYNCRO 96L -SincronoscopioA LED - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 230...240V 50...60 Hz