Startseite

IME - IMSANRA8 RQ96O CONTAORE 10-80VCC

KopierenKopieren
IME - IMSANRA8 RQ96O CONTAORE 10-80VCC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - Frontmontage

  • Zählbereich - 999999.9 h

  • Eingangsspannung - 10...80 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826126116

Artikelnummer

IMSANRA8

Herstellernummer

ANRA8

Hersteller

BTI

Ausführung:

analog

Montageart:

Frontmontage

Zählbereich:

999999.9 h

Eingangsspannung:

10...80 V

Spannungsart:

DC

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

ja

Breite:

96 mm

Anzahl der Zeichen:

1

Höhe:

96 mm

Einbautiefe:

42 mm

Frontplatte Breite:

54 mm

Frontplatte Höhe:

54 mm

Schutzart (IP):

IP20

RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 10...80 Vdc